Verktøyholder for hjulskift
- Rasjonelt oppheng for piper, muttertrekker og momentnøkkel som brukes til hjulskift.
- 4 integrerte magneter med samlet bærekraft på 5 kg
- Ideell for å festes på løftebukksøyler og andre metallkonstruksjoner
- Produsert av 1,6mm pulverlakkert stålplate
- Totalhøyde inkl. pipeoppheng 395 mm
- Holderen leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Materialtykkelse | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde 2 | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714937130961 1
|
Verktøyholder for hjulskift, magnetisk
|
Bredde
102 mm
|
Høyde
395 mm
|
Materialtykkelse
1.6 mm
|
Dybde
117 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Høyde 2
336 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1121.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|