Time-Sert tennplugg gjenge rep, sortiment
- Sortiment med 75 deler
- Alle nødvendige foringer og verktøy er inkludert
- For tennplugger med pakning M 14 x 1,25
- 6 lengder fra 7,0 til 16,8 mm
- Kobberbelagt - utmerket varmeledningsevne
- Kompresjonstett - hindrer utskruing
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Nominell diameter | Stigning | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964096111961 1
|
Sortiment Time-Sert Gjengerep tennpl.
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
14 mm
|
Stigning
1.25 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
75 STK
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Produktvekt (per element)
2180.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0661014250090 1
|
Gjengetapp Time-Sert M14X1,25 tennpl.gj.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0661014251090 1
|
Forsenker Time-Sert M14X1,25 tennpl.gj.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0661014252090 1
|
Mont.tapp time-sert m14x1,25 tennpl.gj.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0662141250090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X 7,0
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0662141251090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X 8,0
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0662141252090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X 9,4
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0662141253090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X11,0
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0662141254090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X15,0
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0662141255090 25
|
Tennpl.gj.foring M14X1,25X16,8
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|