Dor-, kjørner og meiselsett
14 deler
Innhold:
- Konisk dor Ø: 1, 2, 3 og 4 mm
- Kjørner 120 mm
- Dor med sentertapp 180 mm
- Sylindrisk dor Ø: 2, 3, 4, 5, 6 og 8 mm
- Flatmeisel 125 mm
- Kryssmeisel 125 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600