Verktøyvogn T7DT
Med 7 skuffer, rom i toppen og 2 sideskap
- Rommer 41/Toolsystem
- 5 stk. 75 mm høye skuffer
- 2 stk. 150 mm høye skuffer
- Arbeidsplate med riflet gummi som kan åpnes (deles) og trekkes ut til hver side, med rom under
- 1 stk. skap på hver side med en flyttbar hylle
- Sentralt låsesystem
- Utvendige mål: L:840xB:435xH:955 mm
- Maks. skuffebelastning 45 kg, maks vognbelastning 300 kg
- Vekt: 58,5 kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600