Hengelås, rund
- Den lille bøyleåpningen gir den beste beskyttelse mot "angrep"
- Valgfri individuell tallkombinasjon
- 10.000 ulike låskombinasjoner
- Optimal korrosjonsbeskyttelse
- Låsing på den ene siden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområde | Antall nummerruller | Materiale til hus | Materiale til beskyttelseslag | Materiale til sjakkel med hengelås | Farge på beskyttelsesbelegg | Klemmeoverflate | Husbredde | Hustykkelse | Hushøyde | Bøylediameter | Sjakkelhøydeklaring | Sjakkelbreddeklaring | Egnet for | Glansnivå for låsen | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0688904840961 1
|
Hengelås, rund, kodelås 70mm
|
Bruksområde
Innendørs
|
Antall nummerruller
4 STK
|
Materiale til hus
Rustfritt stål
|
Materiale til beskyttelseslag
0 - ikke aktuelt
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Farge på beskyttelsesbelegg
0 - ikke aktuelt
|
Klemmeoverflate
Krombelagt
|
Husbredde
71.4 mm
|
Hustykkelse
28 mm
|
Hushøyde
45 mm
|
Bøylediameter
9 mm
|
Sjakkelhøydeklaring
14 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
24 mm
|
Egnet for
|
Glansnivå for låsen
Matt
|
Overflate på spennen
Rustfritt stål-finish
|
Produktvekt (per element)
261.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Innendørs
Tekniske data
Tekniske opplysninger
|
|
Antall nummerruller | 4 stk |
Husmateriale | Messing |
Bøylemateriale | Herdet stål |
Sjakkeloverflate | Krombelagt |
Husbredde (A) | 71,4 mm |
Hustykkelse (B) | 28 mm |
Hushøyde (C) | 45 mm |
Bøylediameter (D) | 9 mm |
Sjakkelhøydeklaring (E) | 14 mm |
Sjakkelbreddeklaring | 24 mm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)