Verktøyvogn WE6 rød lav systemstørrelse 8.4 pluss
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Med plass til 1 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, pluss utfyllingsinnlegg på siden og i bakkant i hver skuff
- Lav modell, blant annet egnet for plassering under standard arbeidsbenk, se illustrasjonsbilde
- 4 svingbare hjul, 2 med lås
- Sentralt låsesystem
- Maks. skuffebelastning 35 kg, vognbelastning 500 kg
- Utvendige mål: L=676 (med håndtak=758) x B=450 x H=857 mm
- Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
- Øvre skuffer er 62 mm høye, nedre skuffer er 135 mm høye
- Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall skuffer | Materiale | Lastekapasitet | Bredde | Dybde | Uttrekkingstype | Antall ruller | Høyde | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet til skuff | Farge | Tilgjengelige farger | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962636108961 1
|
Verktøyvogn lav WE-6, 4+2 H=857mm rød
|
Antall skuffer
6 STK
|
Materiale
Metall
|
Lastekapasitet
300 kg
|
Bredde
676 mm
|
Dybde
450 mm
|
Uttrekkingstype
Kulelager
|
Antall ruller
4 STK
|
Høyde
857 mm
|
Produktvekt (per element)
46.000 kg
|
Lastekapasitet til skuff
35 kg
|
Farge
RAL 3002
|
Tilgjengelige farger
Rød
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
676 x 450 x 857 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|