Brannhemmende Rørstruper
- Plastinnpakket grafittbasert svellemasse for branntetting av plastrør eller metallrør med gjennomgående cellegummi, kan brukes i vegger av gips, mur og betong samt i dekker.
- Grafittmaterialet sveller og lukker åpningen når plastrør eller isolasjonen smelter ved en brann, min. 150°C.
- Støpes/fuges inn i veggen eller dekket, og er derfor en kostnads- og plassbesparende løsning
- Enkelt å montere i både Brannplate og Gipsmørtel.
- Brannmotstand opp til EI240
- Lydreduksjon rørstruper montert i Brannplate 55dB Rw
- Lydreduksjon rørstruper montert i Gipsmørtel 64dB Rw
- Farge: hvit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tykkelse | Lengde | Bredde | Brannmotstandsklasse | Farge | Byggevareklasse | Materiale | Betingelser for byggevareklasse | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893306760961 1
|
Rørstruper Ø50 mm tykkelse:1,8 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Lengde
175 mm
|
Bredde
50 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Materiale
Grafitt
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893306761961 1
|
Rørstruper Ø82 mm tykkelse:1,8 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Lengde
260 mm
|
Bredde
50 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Materiale
Grafitt
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893306762961 1
|
Rørstruper Ø110 mm tykkelse:1,8 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Lengde
350 mm
|
Bredde
50 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Materiale
Grafitt
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893304526961 1
|
Rørstruper på rull 25 m tykkelse:1,8 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Lengde
25 m
|
Bredde
50 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Materiale
Grafitt
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
3100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Overflater må være rene og frie for fett og støv. Overflatene kan fuktes for å oppnå bedre vedheft.
- Fest en rørstruper rundt de tekniske gjennomføringene med det påsittende klisteret så stramt som mulig, for å forhindre åpning mellom rørstruperen og gjennomføringen.
- I dekker monteres én rørstruper i flukt med underside slik at kanten av rørstruperen er synlig fra underside når en tetter fra oversiden. For vegger er det normalt å ha en rørstruper på begge sider I flukt med ytterkant av utsparingen slik at kanten av rørstruperen er så vidt synlig.
- Ved installasjon av rørstruper i hulldekke eller støpte dekker, skal branntettingen installeres jevnt med undersiden og oppover. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig tykkelse av betong på undersiden av hulldekke. Hvis dette ikke er tilfelle, bør kanalene i hulldekke fylles med steinull, normalt i samme tykkelsen som hulldekkes tykkelse.
- Når rørstruper er forsvarlig installert, branntett den gjenstående utsparingen på følgende måte:
- Dekker Gipsmørtel: Monter en støpeplate eller forskallingsplate. Påse at forskallingen er tett. Hell rent vann i en passende blandingskar og hell nok mørtel for å oppnå den ønskede konsistensen. Hell eller påfør mørtelen med en murskje i utsparingen, og sørg for at den fyller alle hjørner og rundt gjennomføringen. Presse på mørtel for å eliminere eventuelle luftbobler i massen.
- Vegger Brannplate: Tilpass det nødvendige antall Brannplater slik at de passer inn i utsparingen og rundt de gjennomgående elementene. Alle sidekanter på Brannplaten forsegles med brannhemmende akryl før montering og vil fungerer som et lim og sikrer en røyktett forsegling. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og sprekker på begge sider av utsparingen med brannhemmende akryl slik at branntettingen blir helt forseglet.
Se Teknisk Datablad ETA for gipsmørtel og brannplate for detaljert veiledning.
Bruksområder
- Testet på en rekke plasttyper, som bl.a. PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC og PP rør
Tekniske data
- Lagres i tørre omgivelser mellom +5°C og 30°C
- Ubegrenset lagringstid
- Kan skaffes opp til Ø315mm+rull à 25meter
- Se ETA Brannplate og ETA Gipsmørtel
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (6)