Brannklassifisert skum
- Brannklassifisert skum til tetting av vertikale og horisontale fuger i betong- og murvegger i henhold til ETA 15/0824
- Tetter mot brann og røyk og har en brannmotstand på opptil EI 240.
- Lyddemper 61dB Rw ensidig ≥50mm & ≤30mm bredde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Overflaten må være støv- og fettfri
- Rist boksen godt minst 20 ganger. Tips! monter pistol før du rister boksen.
- Skummet herder ved hjelp av fuktighet, sørg for at overflaten er fuktig med hjelp av f.eks en pumpekanne med vann.
- Skummet bør fylles i fuger og åpninger nedenfra og oppover, lagvis. Hvert lag bør herde delvis før neste lag.
- Etter fuging bør skummet tildekkes med f.eks IPT fuge- og tettemasse eller lister for beskyttelse mot UV-bestråling og mekanisk slitasje.
- Se ETA15/0824 for detaljert utførelse
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Obs! Inneholder Isocyanater
- Ikke til tekniske gjennomføringer
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)