Flat dyse med styrepinne
- Lengde 12,5 cm
- Grovgjenget for plastpatroner
- Farge: hvit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891236 061 12
|
Flat dyse med styrepinne
|
Farge
Hvit
|
Lengde
12.5 cm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
8.667 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|