LED lampe 230/12V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Nominell spenning | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08914581 061 1
|
LED lampe 230/12V f/glassrepsett
|
Nominell effekt
6 W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Harmonisert systemkode
940540359
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
6 W