Spraylim kontaktlim Plus
- Spraylim Plus kan brukes til liming av metall (rå, fosfatert, grunnet og lakkert, såvel eloxert), tre- og polyestermaterialer, lær, skai, stoff, vinyl og gummi.
- Temperaturbestandig til + 110°C
- Hurtigtørkende
- 2 sprayinnstillinger
- horisontal og vertikal
- bredde
- Transparent utherding
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Min. flammepunkt | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. sprøyteavstand | Maks. temperaturbestandighet | Maks. utluftingstid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. sprøyteavstand | Min. temperaturbestandighet | Min. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Min. strekkskjærfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100064038 12
|
Spraylim Plus 400 ml
|
Kjemisk base
Syntetisk gummi
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.85 g/ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
-24 °C
|
Innhold
400 ml
|
Vekt av innhold
288 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. sprøyteavstand
25 cm
|
Maks. temperaturbestandighet
+110 °C
|
Maks. utluftingstid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Min. sprøyteavstand
15 cm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. utluftingstid
5 min
|
Produktvekt (per element)
388.000 g
|
Min. strekkskjærfasthet
0.26 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Kan ikke brukes til liming av myk PVC, PVC-folie og isopor.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)