Pleieolje for rustfritt stål
- For rengjøring og pleie av rustfritt stål, krom, messing og emaljerte metalloverflater
- Oljen fjerner smuss som støv, striper og fingeravtrykk.
- Skaper en jevn skinnende overflate
- Danner et vannavvisende beskyttende lag som forhindrer tilsmussing
- NSF næringsmiddelgodkjenning A7
- Halal sertifikat
- Kosher sertifikat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Farge | AOX-frI | Silikonfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931210 038 12
|
Pleieolje for rustfritt stål 500 ml
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Grå
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Innhold
400 ml
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Produktvekt (per element)
372.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fjern om nødvendig kraftig smuss med Kraftrens for rustfritt stål art.nr. 08931212
- Spray tynt på en tørr overflate, poler med en myk, tørr klut. Ikke gni tørt!
Bruksområder
- Kantine, slakteri, kjøkkeninnredninger, vifter, heiser etc.
OBS/Advarsel
- Ikke spray på varme overflater eller bruk i sterkt sollys
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)