Sparkel, Japan
- Ekstra fleksibelt blad lagd av fjærstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Harmonisert systemkode | Materiale til blad | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695940915090 1
|
Japan sparkel 50mm
|
Bredde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale til blad
Fjærstål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
11.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0695940918090 1
|
Japan sparkel 80mm
|
Bredde
80 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale til blad
Fjærstål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
21.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0695940911090 1
|
Japan sparkel 100mm
|
Bredde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale til blad
Fjærstål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0695940912090 1
|
Japan sparkel 120mm
|
Bredde
120 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale til blad
Fjærstål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
31.650 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|