Sprøytepistol hulromsvoks HRS3
Meget kompakt og hendig trykkkopppistol for påføring av hulromskonserveringsprodukter.
Ideell for bruk også i trange områder som f.eks. hjulbuer.
- Med hurtigkobling - for raskt og enkelt bytte av lansene
- Stabil, kompakt design
Inkl. nylon og vinklet spraylanse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891130003961 1
|
Sprøytepistol hulromsvoks HRS3
|
Farge
Sølv
|
Lengde
265 mm
|
Materiale
Aluminium/messing
|
Produktvekt (per element)
1035.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)