Poleringspuck sort
- For manuell påføring av lakkforsegling
- Ergonomisk form
- Finporet skumgummi
- Mål:130x50mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hardhetsnivå | Farge | Diameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Svampdiameter | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585128130961 1
|
Sort poleringspuck 130 x 50 mm
|
Hardhetsnivå
Extra Soft
|
Farge
Svart
|
Diameter
130 mm
|
Harmonisert systemkode
680520000000
|
Materiale
Glatt og fint skum
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Støtteskivediameter
0 mm
|
Svampdiameter
130 mm
|
Tykkelse
50 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150012038 1
|
Polish P10 Fast Cut Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150022038 1
|
Polish P20 High Gloss Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|