Multismøremiddel, Multi cobra special edition 6 pakk
Multismøremiddel - Renser, smører, fuktfortrenger og beskytter, med justerbar spraydyse
- Rustløser
- Korrosjonsbeskyttende på metaller og elektriske komponenter
- Fortrenger fuktighet
- Renser og pleier
- Reduserer friksjon og slitasje
- Fjerner knirkelyder
- Forhindrer krypstrøm.
- Smører låser, hengsler, hylser, kjeder og dørlåser
- Påvirker ikke gummi, lakk og plast
- God krypeevne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Innhold: 6stk x 400ml
- Inneholder ikke harpiks, silikon eller syre
- Temperaturområde: -30°C til +130°C
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: Lysegul, transparent
- Tetthet: 0,79 g/ml
- Viskositet grunnolje: 30 csi ved 40°C