Sprayfett, HHS 500 (tidligere HHS Lube)
- For åpne smøringer med høy smuss- og værpåvirkning, for eksempel tannhjul, wire, kjeder, glidelager, teleskoparmer osv.
- Ekstremt høytrykksbestandig
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Motstandsdyktig mot saltvann og spyling med vann, svake syrer
- Silikon- og syrefri
- Temperaturbestandig fra -25°C til +150°C, kortvarig til +170°C
- Farge: opalgrønn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931065 086 12
|
HHS 500 smørefett spray 500 ml
|
Kjemisk base
Oppbygging av fett og tilsetningsstoffer i hydrokarbonløsemi
|
Oljebasis
Syntetisk/mineraloljekombinasjon
|
Farge
Opal-grønn
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.78 g/cm³
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
0 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Innhold
500 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
175 °C
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Produktvekt (per element)
425.084 g
|
Min./maks. temperaturområde
-25 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lang levetid
- Oksidasjonsstabil
- Høytrykksbestandig. Tilsatt høytrykksadditiver (EP-additiver)
- Støy- og vibrasjonsdempende
- Redusert slitasje og materialforbruk<li>
- Forbedret smøreegenskaper pga. OMC
2/-teknologi - Smuss- og støvavvisende
- Silikon- og syrefri
- Temperaturbestandig fra -25°C til +150°C, kortvarig til +170°C
- Farge: Opalgrønn
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089310610 038 12
|
HHS Clean spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)