Motoroljesystemrens
- For rengjøring og spyling av hele smøresystemet
- Ny olje holder seg lenger virksom og ren
- Løsner skitt- og slamavleiringer i motoren
- Forurensinger fra gammel olje fjernes effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Blandeforhold | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861310400086 12
|
Motoroljesystemrens 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Kombinasjon av tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.81 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
60 °C
|
Blandeforhold
400 ml sufficient for up to 5 l engine oil
|
Harmonisert systemkode
38112100900
|
Produktvekt (per element)
412.960 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Bilen må ikke kjøres. Motoren skal kun gå på tomgang. Må ikke brukes på motorsykler med våtkobling, som har et felles oljekretsløp
Tekniske data
Tøm flaskens innhold i den varme oljen før oljeskift. Oljenivået må ikke være under minimum. For optimal virkning skal motoren gå i minimum 10 minutter. Skift deretter olje og filter. 400ml er tilstrekkelig for 3 til 5 liter olje.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)