Tunap 936 Nøytraliseringsvæske 200ml, granulat
Nøytraliseringsvæske for Tunap 933 ventilrensgranulat. Løser opp restpartikler fra rensegranulatet raskt og pålitelig slik at ingen faste deler når inn i forbrenningskammeret.
Egenskaper
Spesielt tilpasset Tunap 933 ventilrensegranulat
Enkel og sikker bruk
Ingen farlige stoffer
Ingen allergifremkallende innholdsstoffer
Ingen faremerking ( faresymboler, varseltekster)
Merknad
- Etter rensing anbefaler vi regelmessig bruk av Tunap 974 injektor direkte beskyttelse bensin eller Tunap 984 injektor direkte beskyttelse diesel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00103684990 12
|
Tunap 936 Nøytraliseringsv, gran.200ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
0.284 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray inn nøytraliseringsløsning i innsugningskanalen mot ventilen.
Dekk så til innsugningskanalen med en klut og sug opp væske eller blås ut.
Bruksområder
Bruksområde
Etter rensing av innløpsventiler og innløpskanaler med Tunap 933 ventilrensegranulat Tunap 13400 Valve Clean System
For nøytralisering og oppløsning av restpartikler fra Tunap 933 ventilrensgranulatet
Tekniske data
1 boks 936 nøytraliseringsløsning (200 ml) er tilstrekkelig for inntil 3 kjøretøyer.
Merknad
- Etter rensing anbefaler vi regelmessig bruk av 974 injektor direkte beskyttelse bensin eller 984 injektor direkte beskyttelse diesel
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)