Tunap 984 Servicekonsentrat diesel+ 200ml
Beskytter injektorer med ROA2-teknologien mot drivstoffbetingede avleiringer ved regelmessig bruk.
Holder dermed forbruks- og utslippsverdier på et lavt nivå.
Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 590 etter at tanken er fylt på.
Passer for alle (bio-)dieselblandinger.
ROA2-teknologi (Reactive Organic Amines)
Videreutvikling av ROA-teknologien (mer effektiv rengjøringsformel)
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Forebygger ny tilsmussing
Løses perfekt opp i alle (bio)diesel-drivstoffblandinger
Egenskaper
Beskytter mot drivstoffbetingede avleiringer
Virkestoffet aktiveres og virker direkte på injektoren
Fører drivstofforbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå som for en ny bil
Forbedrer tenningen ved hjelp av økt cetantall til sikkert nivå
Reduserer motorbanking forårsaket av drivstoffet
Sørger for at drivstoffet beholder stabil kvalitet og beskytter dermed mot slamdannelse
Sluttbrukervennlig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102603990 24
|
Tunap 984 Servicekonsentrat diesel+ 200m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll innholdet på tanken.
Bruk påfyllingsstuss.
Rekker til inntil 80l drivstoff (min. 10l drivstoff).
Dosering
- 200ml rekker til inntil 80 liter drivstoff.
Bruksområder
Bruksområde
- For alle Common-Rail- og pumpedysesystemer
- For sikker drivstoffkvalitet
- For regelmessig beskyttelse (anbefalt hver 5000. km) etter bruk av direkte injektorrens 989 eller intensiv injektorrens 938
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)