Reserve luftslange til Versaflo TR619E
Fleksibel pusteluftslange
- Fleksibel
- 525 - 850 mm fleksibel lengde
- Svivelkoblinger
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M300 990 1
|
Versaflo fleks slange 30, 525-850 mm
|
Materiale
Polyuretan
|
Produktvekt (per element)
0.181 kg
|
Farge
Svart
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter