Fallsikringssele Specialist 2
Meget høy komfort
- Hurtig av og på
- Effektiv justering av selen
- Kun hurtiglåser
- Pustende padding i ryggen
- Brede lårstropper
- Bredt støttebelte i ryggen
- Fallsikringsfester på bryst og rygg
- Gode tilpasningsmuligheter
- Vekt kun 2,2 kg
- Maks totalvekt på utstyret er 140 kg
- Sittesele (EN 813)
CE-merket, EN 358, 361, 813
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032930961 1
|
Fallsikringssele Specialist 2
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Fulle kroppsselerPersonlig verneutstyr for arbeidsposisjonering og forebygging av fall fra høyder - Belter for arbeidsposisjonering og sikring, og liner for arbeidsposisjoneringPersonlig fallbeskyttelse -
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Alle som har behov for en meget komfortabel teknisk sele til de aller fleste arbeidsoppgaver i høyden