3/4 lang Håndverksbukse Performance Line, sort/rød
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende.Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort
- Avtakbare Cordura® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme, knivslireknapp
- Loxy® refleks, YKK glidelåser
- Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og silikonbånd i midje
- Kneputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benglengde
Fireveis stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m2. Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m2. Cordura® forsterkninger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M413162421918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 44
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162423918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 46
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162425918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 48
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162427918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 50
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162429918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 52
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162431918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 54
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162433918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 56
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162435918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 58
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M413162439918 1
|
Performance 3/4 Håndverksb sort/rød 60
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)