Skalljakke Performance Line antrasitt/gul
- Trelags materiale, pustende (pusteevne 15.000 g/24 t), vindtett og vannavvisende (vannsøyle 15.000 mm)
- TeflonTM antismussbehandlet
- To sidelommer og brystlommer, armlomme med ID kortlomme
- Loxy®refleks, fulltapede sømmer
- Høy krave med integrert, justerbar hette, vanntette YKK glidelåser, borrelåsjustering på mansjetter
- Navnlapp, silikonbånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak
100% nylon - approx. 190 g/m². Vannsøyle: 15.000 mm. Pusteevne: 15.000 g/24t
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M411328000918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411328001918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411328002918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411328003918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411328004918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411328005918 1
|
Performance Skalljakke antrasitt 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100% polyamide
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|