Termodress KYA, synlig EN 20471 KL. 3
- Vintervattert
- Vannavvisende
- Vindtett
- Avtakbar justerbar hette
- Gode og praktiske lommer
- Kneputelommer
- Toveis glidelås i bena
- Snømansjett med stramming på ermene
- Snølukking på bena
Refleks
5000 mm vannsøyle
- Pusteevne 5000 /m2/24H
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kan vaskes ved | Ytelsesklasse | Farge | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410100000990 1
|
Termodress KYA EN 20471 gul/sort Str. S
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1190 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410100001990 1
|
Termodress KYA EN 20471 gul/sort Str. M
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410100002990 1
|
Termodress KYA EN 20471 gul/sort Str. L
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410100003990 1
|
Termodress KYA EN 20471 gul/sort Str. XL
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410100004990 1
|
Termodress KYA EN 20471 g/sort Str. 2XL
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410100005990 1
|
Termodress KYA EN 20471 g/sort Str. 3XL
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)