Arbeidssokker kompressjon
- Komfortabel
- God passform
- God støtte
- Skinlife fiber gir en komprosjonseffekt
- Bidrar til bedre blodomløp i leggene
Høyre/venstre
Polypropylen 75%
- Polyamid 20%
- Elastan 5%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Kan vaskes ved | Antall strømper | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M051059006090 1
|
Arbeidssokker kompr. Str 39/42
|
Farge
Svart
|
Størrelse
39-42
|
Materiale
75% bomull, 20% polyamid, 5 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Antall strømper
1 Par
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M051059007090 1
|
Arbeidssokker kompr. Str 43/46
|
Farge
Svart
|
Størrelse
43-46
|
Materiale
75% bomull, 20% polyamid, 5 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Antall strømper
1 Par
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|