Pile fleece Nordic Line Termojakke
God fleecejakke på kjølige dager -Resirkulert polyester, forsterket med bomull ripstop i krave/skulderparti -To brystlommer med glidelås, ID-kortlomme, to sidelommer med glidelås og klaff -Høy krave med fleece innside og hakebeskyttelse -Snorstrammer i nedkant, elastikk i ermavslutning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M456288000918 1
|
NL pile fleecejakke sort S
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288001918 1
|
NL pile fleecejakke sort M
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.830 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288002918 1
|
NL pile fleecejakke sort L
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288003918 1
|
NL pile fleecejakke sort XL
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.88 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288004918 1
|
NL pile fleecejakke sort XXL
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288005918 1
|
NL pile fleecejakke sort 3XL
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.960 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288006918 1
|
NL pile fleecejakke sort 4XL
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.990 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456288010918 1
|
NL pile fleecejakke sort XS
|
Farge
Svart
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
370 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
100% resirkulert polyester fleece - 370 g/m². Kontraststoff: 65% resirkulert polyester, 35% bomull ripstop.
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)