Batterigipsskrutrekker TBS 12-A solo
- Kompakt batterigipsskrutrekker for løse gipsskruer opp til Ø 4mm
- Kan kombineres med magasinforsats TBS-M art: 0702051100
- Børsteløs EC-motorteknologi med "Electronic Motor Protection" (EMP) og motorbrems for lang levetid
- Praktisk batterinivåindikator med 3 LED-er
- Integrert LED-lys med nattlysfunksjon som lyser opp mørke arbeidsområder
- Innstillbart dybdeanlegg for nøyaktig innstilling av skruedybden
- Høyre-/venstregang
- Leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Bits feste | 1/4" innvendig sekskant |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-3000 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 11/3 Nm |
Max skruediameter | Ø4mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | <2,5 m/s² |
Mål | 180x240x55mm |
Vekt inkl. batteri | 0,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702051100961 1
|
Magasinforsats TBS-M
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702051100961 1
|
Magasinforsats TBS-M
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702051100961 1
|
Magasinforsats TBS-M
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)