Borhammer H 28-MAS solo
- Rå batteriborhammer med masse kraft (4,7 J) og god vibrasjons demping.
- Borhammer til bruk der det ikke er praktisk eller mulig med maskiner med ledning.
- MAS modellen leveres med byttbar chuck, PLUSS eller 1-13mm vanlig chuck.
- Vibrasjonsdempet (kun 8,1m/s² ved hammerboring)
- Børsteløs motor
- Utskiftbar chuck
- Lett, kompakt og ergonomisk form, maskinen ligger godt i hånda og gjør lengre arbeidsøkter mulig
- Elektropneumatisk slagverk gir samme boreytelser som en el-maskin
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/venstregange og trinnløs hastighet, kan benyttes universelt til rotasjonsboring, hammerboring og lettere meisling
- LED belyning
- Høy batterikapasitet og anvisning av batteriets restkapasitet
- Leveres i systemkoffert
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Støtenergi | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i stål | Lengde | Høyde | Maks. borediameter med hulborspiss i betong | Antall oppladbare batterier/batterier | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Justerbar meiselposisjon | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. anbefalt bordiameter i betong | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. slagtall | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. anbefalt bordiameter i betong | Min. borediameter i betong | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelhalsdiameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570080102 961 1
|
Batteri borhammer H 28-MAS MK2 solo
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Støtenergi
4.1 J
|
Verktøyholder
Suitable for SDS-plus / change drill chuck
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
4.75 kg
|
Maks. borediameter i betong
28 mm
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Lengde
375 mm
|
Høyde
260 mm
|
Maks. borediameter med hulborspiss i betong
75 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
84672110000
|
Justerbar meiselposisjon
Ja
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Maks. anbefalt bordiameter i betong
28 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
30 mm
|
Maks. slagtall
5000 o/min
|
Maks. støtenergi
4.1 J
|
Maks. tomgangsturtall
1350 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
3.75 kg
|
Min. anbefalt bordiameter i betong
6 mm
|
Min. borediameter i betong
1 mm
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7.215 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelhalsdiameter
54 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av forbruksmateriale
350 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 kg
|
Vekt av støtteunderlag
250 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
2.55 kg
|
Vekt av ytre emballasje
470 g
|
Vibrasjon
8.1 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
Ekstra avsugsenhet, art nr.5700800100 er spesiallaget til denne modellen, og sammen utgjør de et system som er ideelt for støvfritt arbeid.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Enkeltslagstyrke | 4,7 J |
Ubelastet hastighet | 0-1350 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-5000 |
Verktøyholder | PLUS |
Max borkapasitet i betong | Ø28mm |
Anbefalt arbeidsområde | Ø 4-14mm |
Antall mulige meiselposisjoner | 34 |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 8,1 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 4,75kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648551016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø:10mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648558016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø8,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648556016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø6,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)