Batterier til batterimaskiner 12V/2Ah
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle Würth maskiner i 10,8V og 12V serien
Passer også til Bosch® Professional (Blå Bosch®) 10,8V og 12V maskiner fra 2005 og oppover
Ett års garanti
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Ladetid
35 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
Egnede ladere
AL 30-Li
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
531.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- SCMO, overvåkning av hver enkelt battericelle i batteripakken
NB: Passer ikke til AKP 12-A og FP 12-A
Tekniske data
|
|
Serie | Bosch® prof plattform 12V |
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Batterinivå indikator | Nei, men maskinene har |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | AL 30-LI, AL 40-LI |
Garanti | 1 År |
Vekt | 180g |