M-Cube batteri 18V 2Ah basic
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer maskiner i Würth M-cube 18V serien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Egnede maskiner | Med overvåking av enkeltceller | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Servicekomponent | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
450 g
|
Egnede ladere
|
Egnede maskiner
M-CUBE 18 Volt
|
Med overvåking av enkeltceller
Yes
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Servicekomponent
Batteri
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | M-Cube® 18V |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | ALG 18/4 Basic & ALG 18/6 Fast |
Garanti | 1 År |
Vekt | 450g |