Borhammer H 28-MAS
Batteriborhammer med utbyttbar chuck. SDS+ eller 1-13mm vanlig chuck.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Borhammer til bruk der det ikke er praktisk eller mulig med maskiner med ledning.
Tekniske data
- Litium-ion batteri teknologi: Lav vekt, høy ytelse, ingen "memory-effekt", svært liten selvutlading av batteriene. Denne batteritypen gir kraftigere maskiner, uten at det går på bekostning av vekt og tilgjengelighet.
- Utskiftbar chuck
- Lett, kompakt og ergonomisk form, maskinen ligger godt i hånda og gjør lengre arbeidsøkter mulig
- Elektropneumatisk slagverk gir samme boreytelser som en elmaskin
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/venstregange og trinnløs hastighet, kan benyttes universelt til rotasjonsboring, hammerboring og lettere meisling
- Høy batterikapasitet og anvisning av batteriets restkapasitet
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Opptatt effekt | 700 Watt |
Avgitt effekt | 440W |
Enkeltslagstyrke | 3,2 J |
Ubelastet hastighet | 0-1400 o/min |
Belastet hastighet | 0-1000 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-4700 |
Verktøyholder | SDS pluss |
Max borkapasitet i betong | Ø26mm |
Anbefalt arbeidsområde | Ø 4-14mm |
Antall mulige meiselposisjoner | 34 |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 12 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 4,2kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)