Fugepistol AKP-310-C Power / AKP 600-C Power
AKP-310-C
Kraftig batteridrevet fugepistol for fugemasser og lim i 310ml patroner og 400ml pølser
AKP 600-C
Kraftig batteridrevet fugepistol primært for fugemasser og lim i 600 ml pølser. Kan også brukes på 310ml patroner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Fuging og liming
OBS/Advarsel
Husk å rengjøre maskinen etter bruk, da søl av fugemasse og lim kan sette seg i de bevegelige delene og størkne.
Tekniske data
- Trinnløs hastighetsregulering
- Automatisk dryppstopp funksjon
- Sikkerhetsclutch, løser ut skyvearmen ved overbelastning
AKP-310-C
- Fugepistol for 310ml patroner. Kan brukes på små pølser (400ml) ved å bruke det blå adapteret på skyvearmen.
AKP-600-C
- Fugepistol for 600mpølser. Kan brukes på 310ml patroner ved å ta av det blå på skyvearmen.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
||
Driftspenning | 14,4 V DC | 14,4 V DC |
Batterikapasitet | 1,4 Ah | 1,4 Ah |
Hastighet (ubelastet) | 4 mm/s | 4 mm/s |
Maks. skyvekraft | 3 kN | 3 kN |
Opptatt effekt | 300 Watt | 300 Watt |
Vekt inkl. batteri | 2,7kg | 2,9kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706551015990 1
|
Frontring for pølsefugepistoler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706551011990 1
|
Blått Adapter For Pølser (Akp 600-C )
|
Forp/Min.best.
1
|