Magasinforsats MSV 55-TS
- Magasinforesats for båndede gipsskruer
- For skruer i diameter 3,5-4,2mm
- For skrue lengder 25-55mm
- Passer til ATS 18-Auto 5701 409x
- Leveres i kartong med 2 x redusert PH2 bits L:148mm (Art: 0714 100 215)
- Vekt 470g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Egnet for skaftdiameter | Egnet for skruelengde | Egnet for skruehodediameter | Adapterdiameter | Produktvekt (per element) | Servicekomponent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701421000961 1
|
Magasinforsats MSV 55-TS
|
Magasinkapasitet
50 STK
|
Egnet for skaftdiameter
3,5-4,2 mm
|
Egnet for skruelengde
25 - 55 mm
|
Egnet for skruehodediameter
8.5 mm
|
Adapterdiameter
39 mm
|
Produktvekt (per element)
557.000 g
|
Servicekomponent
Tilbehør
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614100215961 2
|
1/4 bits PH2 f.mag.sats MSV55-TS L=148mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614100215961 2
|
1/4 bits PH2 f.mag.sats MSV55-TS L=148mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)