Gulvvasker CT51 BT55
CT51 er meget stillegående, med kun 54dB i eco modus, dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. samtidig er maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.
Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.
Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.
Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.
CT51 BT55 har utskiftbart børstehode, dette letter blant annet når det skal være service på børstehodet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ferskvannstank | Lydtrykknivå | Batterispenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Nominell spenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Produktvekt (per element) | Lengde | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Bredde | Motorytelse | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall børster | Maks. overflatedekning per time | Smussvannstank | Bredde på sugestrimler | Maskinvekt med oppladbart batteri | Beskyttelsesklasse | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Materiale til børste | Vibrasjon | Børstediameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Materiale | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000152961 1
|
Gulvvasker CT51 BT55
|
Høyde
1033 mm
|
Ferskvannstank
50 l
|
Lydtrykknivå
58 dB
|
Batterispenning
12 V
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Nominell spenning
24 V
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Produktvekt (per element)
178.500 kg
|
Lengde
1327 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Batteri med absorberende glassmatte i fleece
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
88 kg
|
Bredde
562 mm
|
Motorytelse
400 W
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
105 Ah
|
Antall børster
1 STK
|
Maks. overflatedekning per time
2915 m²
|
Smussvannstank
50 l
|
Bredde på sugestrimler
816 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
178.5 kg
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
2915 m²
|
Materiale til børste
Nylon
|
Vibrasjon
1.4 m/s²
|
Børstediameter
530 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
90.5 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Lengde x bredde x høyde
1327 x 562 x 1033 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Maskinen er meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl.
Maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.
Tekniske data
CT51 B55 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 24V (2x12V) |
Valg av vaskesystem | Børste/pad |
Vaskebredde | 550mm |
Bredde for oppsug | 815mm |
Antall børster | 1 stk |
Rentvannstank | 50 Liter |
Skittenvannstank | 53 Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 58 dB (A) |
Vibrasjon | 1,4 m/s² |
Rengjøringskapasitet | 2475 m²/time |
Vekt | 89,1 kg |
Mål (L x B x H | 1328x563x1033mm |
Arbeidstid pr. opplading | 210 minutter |
Batteri kappasitet | 105 Ah |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)