Nibbler EK 16-E
- Nibbler for tynnplater. Kan klippe meget små radier. Med forlengeren (tilbehør) kan nibleren også benyttes på bølge- og trapesformede plater.
- Meget enkel montering/demontering av forlenger
- Klipper meget små radier og lange presise snitt
- Elektronisk hastighetsregulator. Lavere hastighet gir bedre resultater i belagte plater og ved presisjons kutting.
- Matriseholderen kan justeres 360° uten bruk av verktøy i 45° trinn, maskinen tilpasses enkelt forskjellige arbeidsstillinger
- Høy klippehastighet for raskt arbeide
- Matrise med lang levetid sparer driftskostnader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. kuttekapasitet i metallplate (400N/mm²) | Maks. kuttekapasitet i metallplate (600N/mm²) | Maks. kuttekapasitet i metallplate (800N/mm²) | Maks. kuttekapasitet i aluminiumplate (250N/mm²) | Kuttehastighet | Kuttestripebredde | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Slaghastighet ved tomgang | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07027172 961 1
|
Nibbler EK 16-E i systemkoffert
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
350 W
|
Nytteeffekt
210 W
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate (400N/mm²)
1.6 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate (600N/mm²)
1 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate (800N/mm²)
0.7 mm
|
Maks. kuttekapasitet i aluminiumplate (250N/mm²)
2.5 mm
|
Kuttehastighet
1.9 m/min
|
Kuttestripebredde
5 mm
|
Maskinvekt
1.8 kg
|
Kabellengde
5 m
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
1500 o/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
3700.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Slaghastighet ved tomgang
1500 o/min
|
Vekt av støtteunderlag
200 g
|
Vekt av ytre emballasje
1700 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Nibbling (Kutting) i tynne metallplater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatteffekt | 350 Watt |
Avgitt effekt | 210 Watt |
Klippehastighet | 1,9 m/min |
Antall bevegelser | 1500 pr. min |
Kabel | 5 m |
Vekt | 1,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716100061 1
|
Forlenger komplett L: 160mm EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716104990 1
|
Repsett Til Forlenger Ek 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716002061 1
|
Matrise EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716100061 1
|
Forlenger komplett L: 160mm EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)