Nibbler EK 16-E
- Nibbler for tynnplater. Kan klippe meget små radier. Med forlengeren (tilbehør) kan nibleren også benyttes på bølge- og trapesformede plater.
- Meget enkel montering/demontering av forlenger
- Klipper meget små radier og lange presise snitt
- Elektronisk hastighetsregulator. Lavere hastighet gir bedre resultater i belagte plater og ved presisjons kutting.
- Matriseholderen kan justeres 360° uten bruk av verktøy i 45° trinn, maskinen tilpasses enkelt forskjellige arbeidsstillinger
- Høy klippehastighet for raskt arbeide
- Matrise med lang levetid sparer driftskostnader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Nibbling (Kutting) i tynne metallplater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatteffekt | 350 Watt |
Avgitt effekt | 210 Watt |
Klippehastighet | 1,9 m/min |
Antall bevegelser | 1500 pr. min |
Kabel | 5 m |
Vekt | 1,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716100061 1
|
Forlenger komplett L: 160mm EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716104990 1
|
Repsett Til Forlenger Ek 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702716001061 1
|
Stempel EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702716003061 1
|
Stempel og matrise (sett) EK-16
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)