Sirkelsag HKS 52
Art. nr. 0702 153 0
Tradisjonell sirkelsag med maks 52 mm dybde. For frihånds bruk, og bruk med føringskinne.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Kapping i tre og trefiberplater.
Tekniske data
- Ergonomisk og brukervennlig utførelse
- Kraftig anleggsbord gir god støtte
- Spaltekniv
- Spindellås gjør bladbytte enklere
- Passer til Master føringsskinne art. nr. 0702 157 004 (kjøpes separat) og til Festtool™ skinnesystem
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1050 Watt |
Avgitt effekt | 570 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 5.000 o/min |
Max snittdybde ved 90 grade | 52 mm (47 mm)* |
Max snittdybde ved 45 grader | 37mm (32 mm)* |
Bladdiamerter | Ø 165mm |
Bladinnfestning | Ø 20 mm |
Vinkling | 0-45 grader |
Vekt | 5,0 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)