Fugedyse, tilbehør til SEG 10-2
- Spyle/suge dyse for å komme til på trange steder
- Til rensing av seter, små tepper og tekstiler.
- Passer til håndtak 0701 111 007
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Kompatibel med | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701111003961 1
|
Fugedyse til håndtak til SEG 10-2
|
Lengde
250 mm
|
Bredde
15 mm
|
Kompatibel med
SEG 10-2
|
Produktvekt (per element)
0.230 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|