Gulvdyse til Sete/tepperenser SEG 10-2
- Gulv dyse for rensing av tepper.
- Passer til sete/tepperenser SEG 10-2
- Kan også benyttes til eldre modell SEG 10 sammen med håndtak art 0701111007
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Kompatibel med | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701111005961 1
|
Spyle/sugedyse Gulv 1070mm for SEG 10-2
|
Lengde
1070 mm
|
Bredde
240 mm
|
Kompatibel med
SEG 10-2
|
Produktvekt (per element)
2500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|