Spyle/suge dyse til SEG 10-2
- Spyle/suge dyse for rensing av seter, små tepper og tekstiler. Passer til håndtak 0701 111 007
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Kompatibel med | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701111004961 1
|
Dyse til håndtak til SEG 10-2
|
Lengde
180 mm
|
Bredde
105 mm
|
Kompatibel med
SEG 10-2
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|