Meiselhammer MH 16-XE
En robust 16 kg meiselhammer for de tøffere oppgavene
- Til tyngre rivning- og gjennombruddsarbeider.
- Mye kraft! Enkelslagskraft på hele 45 J.
- Aktiv vibrasjonsdemping som reduserer helseskadelige vibrasjoner, og tillater lengre arbeidsøkter
- Godt plassert Av/På bryter, lett tilgjengelig fra håndtaket
- Balansen mellom kraft og konstruksjon gir en effektiv arbeidsmaskin som får arbeide raskere unna
- Robust konstruksjon av høykvalitetsdeler gir mindre slitasje og lengre levetid på maskinen
- Leveres i praktisk transportkasse med hjul
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data |
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Opptatt effekt | 1750 Watt |
Avgitt effekt | 1050 Watt |
Ubelastet slaganntall | 1300 pr. min |
Slagenergi i enkeltslag | 45 J |
Verktøyfeste Innvendig sekskant | 30mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 10 m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 16,5 kg |
Mål | 760 x 255 x 165mm |