Eksentersliper ETS 150-E Compact
- Elektrisk drevet oscilerende rondell slipemaskin
- Ø 150mm multihull slipetalerken med borelås
- 5mm oscilerende bevegelse
- Meget stillegående
- Lav vibrasjon 2,19 m/s²
- Regulerbar hastighet
- Godt sklisikkert grep
- Tilkobling for avsug
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 350 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 4000-10000 o/min |
Slipeplate | Ø 150mm |
Slipebevegelse ocilerende | 5,0mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | <2,5 m/s² |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 1,21 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400247061 1
|
Uniadapter for avsug El/Luftverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)