Papirfilter poser til industristøvsuger ISS 30/35
Standard papirfilterpose for industristøvsugere
Passer følgende modeller:
- ISS 35
- ISS 35-S
- ISS 30-L AUTOMATIC
- ISS 30-L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400209061 5
|
Papirfilter Poser ISS 30/35
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
84.199 g
|
Lengde
28 cm
|
Materiale
Papir
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|