Poser til industristøvsuger HWS 15-L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400210961 5
|
Filterposer til HWS 15-L (Papir)
|
Kompatibel med
WBGT 15-L
|
Produktvekt (per element)
77.600 g
|
Materiale
Papir
|
Harmonisert systemkode
59119090900
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702400070961 5
|
Wet&Dry Fleece filterposer for HWS15-L
|
Kompatibel med
WBGT 15-L
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Materiale
Fleece
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|