Varmluftpistol HLG 2300-LCD
- Avansert varmluftpistol med trinnløs justering av temperatur og luftmengde. LCD display med minnefunksjon for innstillingene.
- LCD display med minnefunksjon som forenkler justering av temperatur og luftmengde
- Hendig og lett varmluftpistol med trinnløs justering av temperatur
- Robuste varmeelementer av keramikk som tåler små støt
- Lett og ergonomisk utformet
- 3 års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 2300 Watt |
Temperatur område | 50-650 grader C |
Luftmengde | 150-500 l/min. |
Kabel | 4 m |
Vekt | 0,95 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)