Vinkelsliper EWS 14-150 S
EWS 14-150-S Fixtec: Kraftig og hendig 1400 Watts vinkelslipere for 150mm skiver, slipe- og kappejobber. Leveres med hurtiglåsemutter(Fixtec).
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Kappe- og slipejobber.
Tekniske data
- Beskyttet mot overbelastning, mykstart og konstantelektronikk øker vinkelsliperens levetid
- Blokkeringsbeskyttelse stopper motorens strømtilførsel dersom kutte- eller slipeskiven blokkeres
- Vibrasjonsdempet støttehåndtak demper vibrasjonene i støttehånd- taket med opptil 70%
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Justerbar sikkerhetsskjerm ”tilpasser” vinkelsliperen til de forskjellige arbeidsoppgavene
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1400Watt |
Avgitt effekt | 820 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 9300 o/min |
Skive størelse | 150mm / 6" |
Spindelgjenge | 14 M |
Hurtiglåsemutter | Ja, Fixtec |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,3 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)