Würth Universal Polymer absorbent
Wurth Universal Polymer absorbent er et miljøvennlig, luktfritt og super absorberende lettvekts-granulat. For å absorbere 40liter olje trenger man ca. 4kg med absorbent pulver, Wurth Universal Polymer absorbent absorberer 9,5 ganger sin egen vekt. For å absorbere 40liter olje med konvensjonell granulat pulver, trenger man i dag ca. 180kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Straßen-Rutsch-Test (tysk glattkjøringstest) | Løs vekt | pH-verdi | Farge | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890610016038 1
|
Universal Polymer absorbent
|
Innhold
16 l
|
Straßen-Rutsch-Test (tysk glattkjøringstest)
0 %
|
Løs vekt
100 kg/m³
|
pH-verdi
4,0-5,0
|
Farge
Hvit
|
Produktvekt (per element)
2.8 kg
|
Vekt av innhold
1.7 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For mindre eller større mengder væsker:
- Sprer granulatene over den berørte overflaten.
- Arbeid granulatene i noen minutter med børste til hele spillet er innkapslet.
- Gjenta eventuelle behandlinger ytterligere en gang for å få maksimalt tørt område.
Bruksområder
Væsker som Wurth Universal Polymer absorbent absorberer: Bensin, diesel, lett og tykk råolje, flybensin, parafin, Hydrauliske oljer, flytende såpe, mineral og syntetisk oljer, matoljer, stek olje, fett, margarin, olje- og vannbaserte maling. All bleking og løsningsmidler, syrer og forskjellige baser. Andre væsker kjemikalier som glykol, vaskemiddel, tynnere, blod, urin og kroppsvæsker samt alkoholholdige drikkevarer. Den innkapsler også gasser og lukt. Kan brukes innendørs og utendørs
OBS/Advarsel
Hvis den absorberte væsken er klassifisert som farlig/Spesialavfall skal dette leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.
Tekniske data
- Tetthet: 100-150 kg per m3
- Fukt innhold: RH 40-60%
- PH verdi: 4-5
- Antennelsestemperatur: over 1000 ° C
- Pakningsstørrelse: 16 liter
- Vektinnhold: Ca 2,7 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)