Waeco ASC 6300 G LE, AC-maskin
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i A/C anlegg)
- Manuell operasjonsmodus
- Full-automatisk operasjonsmodus
- Tilfredsstiller Amerikanske UL-standarder
- Patentert system for fylling av ny olje og UV sporstoff
- Innebygget "flush"-program
- Automatisk UV sporstoff injektor
Denne maskinen er godkjent for R134a, R513 og R1234yf, men du kan kun bruke én maskin til ett kuldemedium. Maskinen kompletteres med slangesett til det kuldemediet du ønsker å bruke maskinen til. Slangesett selges separat.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Kjølemiddelvolum | Sugekapasitet | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Typebeskrivelse | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016198990 1
|
Waeco ASC 6300G LE
|
Apparatvekt
100 kg
|
Bredde
650 mm
|
Høyde
1300 mm
|
Dybde
560 nm
|
Kjølemiddelvolum
16 kg
|
Sugekapasitet
30 kg/h
|
Produktvekt (per element)
100.000 kg
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V
|
Typebeskrivelse
WAECO 6300G LE
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database med mulighet for oppdatering, inneholder fyllemengder for kuldemedium
- Automatisk oljedrenering og fylling med elektronisk vekt
- Varmebelte på fylleflaske
- Innebygget printer
- Kan brukes på el/hybrider med hybrid skylletank, selges separat
Tekniske data
- Type kuldemedium: R134a, R513 eller R1234yf
- Kuldemedietank: 16 kg
- Resirkuleringshastighet: 30 kg pr. time
- Gjenvinningsgrad: ~100%
- Spenning: 220-240 V
- Vakuumpumpekapasitet: 5 biler pr. time
- Kompressor: 0,32KW
- Størrelse: 560 x 1300 x 650mm
- Vekt: 100 kg
- Godkjenninger: CE, SAE J 2099, SAE J 2788 og SAE J 2843
- Kapasitet tørkefilter: 150kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501016326990 1
|
Slangesett R1234yf 3m, Waeco 6300G LE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501016327990 1
|
Slangesett R1234yf 5m, Waeco 6300G LE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501016328990 1
|
Slangesett R1234yf 8m, Waeco 6300G LE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851134603090 1
|
Printerpapir AC maskin og lysjustering
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089200041 990 1
|
PAG 46yf lufttett Waeco 500ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089200072 990 1
|
Waeco RB100EV POE olje 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)