WOW AC servicemaskin Y50
- En kraftig og robus AC-servicestasjon, ideell for service på blant annet personbiler, varebiler, lastebiler med mer.
- Intelligent Low Emission konsept sikrer minst mulig tap av kuldemedium.
- Enkel å mobilisere med transportlås.
- Automatisert internrens av servicestasjonen mellom hver service.
- Én oljebeholder for POE-olje, én for PAG-olje, én for UV-sporstoff og én for brukt olje.
- Integrert database for å finne gassmengde basert på bilmodell.
Nipler for fylling av AC-gass leveres separat.
OBS! Bilde av Würth Airco-Bags er kun et illustrasjonsbilde, og ikke et bilde av den aktuelle maskinen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Type kjølemiddel | Kjølemiddelvolum | Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | Vakuumpumpeytelse | Sugekapasitet | Display | Maks. driftstrykk | Godkjenning | Produktvekt (per element) | Antall filtertørkere | Frekvens | Nominell spenning | Slangelengde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W050115000990 1
|
WOW AC COOLIUS Y50, 20 kg
|
Apparatvekt
90 kg
|
Bredde
680 mm
|
Høyde
1175 mm
|
Dybde
667 mm
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Kjølemiddelvolum
20 kg
|
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel
+/- 15 g
|
Vakuumpumpeytelse
128 l/min
|
Sugekapasitet
500 g/min
|
Display
4-linjers LCD
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Godkjenning
CE
|
Produktvekt (per element)
90.000 kg
|
Antall filtertørkere
1 STK
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell spenning
|
Slangelengde
3.0 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Vekt | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kjølemiddel | R1234YF |
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 15g |
Vakuumpumpeytelse | 128 l/min |
Sugekapasitet | 500g/min |
Display | 4-linjers LCD |
Maks. arbeidstrykk | 20 bar |
Godkjenning | CE |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067100001990 1
|
W067100001 Skjøteslanger 3M 1234YF
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052500009990 1
|
4440600148+244 Høytrykk flaskenip 1234YF
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052200212990 1
|
W052200212 Skriverpapir A10/ Y10/ A30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067100003990 1
|
Støvtrekk WOW AC maskin 30/50 serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764134038 1
|
UV sporstoff flaske 240 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0964764009090 1
|
Waeco hybrid skylletank R-134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)